{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | celooceľový | |
Rozsah upínania □ | 8,5 mm - 12,5 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M13 − M20 | |
Náhradné čeľuste č. 148712 veľk. | 117 | |
Celková dĺžka | 110 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 148701 117 | |
EAN/GTIN | 4062406754655 |