{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 7 mm - 20 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M12 − M33 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Celková dĺžka | 700 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Číslo položky | 148350 5 | |
EAN/GTIN | 4067263461203 |