Závitník pre priechodné otvory krátky + špirálové vrtáky na otvory pod závit + vratidlá M3-12

Č. pol.: 146260 M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Norma: DIN 352

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Norma DIN 352
pre metrické závity M3 − M12
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 146260 M3-12
EAN/GTIN 4045197876560

Popis

Prevedenie:

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať.
Pozostáva z univerzálnych závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, špirálových vrtákov s otvorom pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 a vratidla veľ. 1.1/2.

Obsah:

1 univerzálny závitník krátky M3 – M12 č. 131450, vrták na otvory pod závit č. 114150 a vratidlo č. 148410

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely