{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1.3/8 | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 24231 | |
Chodov na palec | 11 | |
⌀ závitu | 44,32 mm | |
Vonkajší ⌀ | 90 mm | |
Výška | 22 mm | |
Tolerančná trieda | A | |
Smer rezania | pravé | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 142050 G1.3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406223991 |