Závitové očká HSS-E 11X1

Č. pol.: 141055 11X1
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M11×1
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Stúpanie 1 mm
Vonkajší ⌀ 38 mm
Výška 10 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141055 11X1
EAN/GTIN 4062406223533

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.
nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.
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
    MF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka