Závitové očká 6g M18

Č. pol.: 140330 M18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Smer rezania: pravé

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M18
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Stúpanie 2,5 mm
Vonkajší ⌀ 45 mm
Výška 18 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 140330 M18
EAN/GTIN 4062406233259

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar. ≥ M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka