{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Hĺbka vŕtania pri slepom a priechodnom otvore | 2,0×D | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Menovité -⌀ DC | 3,15 mm | |
maximálna hĺbka vloženia LC | 8,7 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 3 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Hĺbka závitu | 8 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139650 M4 |