Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E 6GX M3

Č. pol.: 139142 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 3X 6GX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,5 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 2,8 mm
⌀ závitu 3 mm
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 4,5 mm
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139142 M3
EAN/GTIN 4045197446633

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
23
Oceľ < 500 N/mm²
P
23
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Trieda tolerancie: ISO 3X/6GX = naddimenzovanie 0,02 − 0,04 mm.

Použitie:

Pre obrobky, ktoré sú opatrené galvanickou ochrannou vrstvou alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka