{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 6-40 UNF | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,635 mm | |
Chodov na palec | 40 | |
⌀ závitu | 3,51 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,95 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 27,78 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138010 6-40 | |
EAN/GTIN | 4062406209254 |