GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM 1/2-20

Č. pol.: 138007 1/2-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Tolerančná trieda: 2BX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu 1/2-20 UNF
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu UNF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 374
Tolerančná trieda 2BX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,27 mm
Chodov na palec 20
⌀ závitu 12,7 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
⌀ stopka štvorhranu 7 mm
⌀ otvoru pod závit 11,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 31,75 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 138007 1/2-20
EAN/GTIN 4062406210250

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný závitník, špeciálne vyvinutý na procesne spoľahlivé použitie v nehrdzavejúcich a kyselinovzdorných oceliach, ako aj v duplexných materiáloch.
Špirálové usporiadanie drážok pod uhlom 45° podporuje tvorbu triesky, najmä v tvárnych austenitických CrNi oceliach.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebovaniu
  • Viacvrstvová povrchová úprava TiAlN najnovšej generácie
  • Parametrizovaná geometria priestoru pre triesky na optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

Použitie:

Pre jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky
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
    UNF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka