HOLEX Clever Tap strojový závitník 6-32

Č. pol.: 137868 6-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Tolerančná trieda: 2B
  • Forma nábehu: C
  • Uhol sklonu zubov: 40
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Clever Tap
Veľkosť závitu 6-32 UNC
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2B
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,794 mm
Chodov na palec 32
⌀ závitu 3,51 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
⌀ stopka štvorhranu 3 mm
⌀ otvoru pod závit 2,85 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 27,78 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137868 6-32
EAN/GTIN 4067263162308

užívateľská tabuľka

Hliník
N
13
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
12
Oceľ < 900 N/mm²
P
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX Clever Tap:
Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závitu.
HSS-E

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.
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
    UNC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka