Strojný závitník HSS-E typ C G1/4

Č. pol.: 137450 G1/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma nábehu: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu G1/4
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 5156
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,337 mm
Chodov na palec 19
⌀ závitu 13,16 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit 11,8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 26,32 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137450 G1/4
EAN/GTIN 4045197079954

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.
HSS-E

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).
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
    G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka