Strojný závitník HSS-E-PM M2,5

Č. pol.: 135760 M2,5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2,5
Povrchová úprava TiCN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,45 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 2,05 mm
⌀ závitu 2,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok ružová
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135760 M2,5
EAN/GTIN 4045197077523

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
13
Oceľ < 1400 N/mm²
P
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné vyhotovenie, s 15° pravotočivou špirálou.
Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka