GARANT Master Tap SteelHT strojový závitník HSS-E-PM typ C 6HX M6

Č. pol.: 135371 M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
971 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M6
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 5 mm
⌀ závitu 6 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok červená
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 15 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135371 M6
EAN/GTIN 4062406236816

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
Oceľ < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný závitník, špeciálne vyvinutý na použitie v oceliach s vysokou pevnosťou v ťahu a pre materiály, ktoré sa ťažko obrábajú. Stabilná konštrukcia s optimalizovaným vodiacim závitom, ktorý zabraňuje zaseknutiu triesky.
  • Rezný materiál HSS-E-PM – pre najvyššiu stabilitu reznej hrany.
  • Optimalizované zaoblenie reznej hrany.
  • Povlak TiCN – na maximálnu ochranu proti opotrebeniu.

Odporúčanie:

V prípade materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

Poznámka:

V prípade materiálov TOOLOX a HARDOX: neprekračujte maximálnu hĺbku závitu 2 × D!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka