{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135100 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197076038 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
772 kus/y s okamžitým dodaním
30,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
33,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 798 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
21,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
618 kus/y s okamžitým dodaním
17,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
⌀ závitu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 371 | Výrobná norma | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Uhol sklonu zubov | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 6 |