Strojový závitník GARANT Master Tap Alu M2,5

Č. pol.: 134260 M2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava DLC
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,45 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 2,05 mm
⌀ závitu 2,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok žltá
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 2
Hĺbka závitu 7,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 134260 M2,5
EAN/GTIN 4067263830344

užívateľská tabuľka

Hliník
N
35
Alu (krátke rezanie)
N
32
Hliník > 10 % si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné závitníky, špeciálne vyvinuté pre hliník a neželeznézliatiny. Dynamické stúpanie skrutkovice napínacích drážok zaisťuje optimálny odvod triesok a spoľahlivosť procesu.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú stabilitu rezných hrán.
  • Mimoriadne hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť voči opotrebovaniu a zabránenie studeným zvarom.
  • Dynamické stúpanie skrutkovice napínacích drážok.
  • Krátky tvar nábehu E.

Poznámka:

Vhodné pre hĺbku závitu 2,5×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka