3/8“ Rázový nástrčný klíč (palec) 5/8“

Č. pol.: 13401A 5/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13401A 5/8
EAN/GTIN 4991644345601
Číslo výrobcu 13401A 5/8
Číslo L L60050 9897
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 32 mm
  • Rozměr D2: 21,5 mm
  • D1: 22,3 mm
  • Délka: 11 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 5/8″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden