HOLEX Clever Tap strojový závitník 1/4-20

Č. pol.: 133353 1/4-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Tolerančná trieda: 2B
  • Forma nábehu: B
  • Stopka: Valcová stopka s h9
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Clever Tap
Veľkosť závitu 1/4-20 UNC
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2B
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,27 mm
Chodov na palec 20
⌀ závitu 6,35 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 5,1 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 19,05 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133353 1/4-20
EAN/GTIN 4067263161844

užívateľská tabuľka

Hliník
N
13
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
12
Oceľ < 900 N/mm²
P
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
HOLEX Clever Tap:
Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.
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
    UNC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka