Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM typ B 6HX M8

Č. pol.: 132741 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,25 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
⌀ stopka štvorhranu 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
⌀ závitu 8 mm
Tolerancia stopky h6
Druh závitového náradia Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 24 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132741 M8
EAN/GTIN 4045197867414

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
40
Alu (krátke rezanie)
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
35
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s lámačom triesky a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja.
Špeciálna povrchová úprava TiAlN na optimálnu životnosť.
Môže sa používať s emulziou (podiel tuku najmenej 8 %).

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka