{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131450 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197069764 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Univerzálny závitník krátky M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 524 kus/y s okamžitým dodaním
12,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 169 kus/y s okamžitým dodaním
15,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
505 kus/y s okamžitým dodaním
19,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
34,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Druh závitu | M | M | M | M | M |
Veľkosť závitu | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Norma | DIN 352 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | Výrobná norma |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |