Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM M4

Č. pol.: 131125 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava DLC
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 2,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,7 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
⌀ závitu 4 mm
Tolerancia stopky h6
Druh závitového náradia Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok žltá
Počet rezných hrán Z 2
Hĺbka závitu 10 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131125 M4
EAN/GTIN 4045197648464

užívateľská tabuľka

Hliník
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
30
Hliník > 10 % si
N
25
PMMA akryl
N
25
Aramid AFK
N
5
PA 66 GF30
N
15
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
GFK
N
6
CFRP
N
4
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s lámačom triesky a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchrónne vreteno stroja.
Špeciálna povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie a optimálnu životnosť.
Môže sa používať s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka