Ručné závitníky sada W5/16

Č. pol.: 130670 W5/16
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: BSW
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Forma nábehu: A; D; C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu W5/16
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu BSW
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 351
Forma nábehu A; D; C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,411 mm
Chodov na palec 18
⌀ závitu 7,94 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 6,5 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Farebný krúžok bez
Hĺbka závitu 15,88 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130670 W5/16
EAN/GTIN 4045197067869

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

3-dielna súprava, pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.

Použitie:

Na Whitworthov závit podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.
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
    BSW Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka