{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/2 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 20,96 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 19 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 41,92 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130560 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197067722 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ručné závitníky Dokončovací závitník G1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
51,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
107,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Ručný závitník | Ručný závitník |
Vrcholový uhol závitu | 55 | 55 |
Chodov na palec | 14 | 14 |
⌀ závitu | 20,96 | 20,96 |
Druh závitu | G | G |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 |
Druh produktu | Závitník | Závitník |