{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130460 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406398125 |