Ručný závitník jednotlivý Dokončovací závitník M14

Č. pol.: 130180 M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M14
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 352
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit 12 mm
⌀ závitu 14 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Farebný krúžok bez
Hĺbka závitu 28 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130180 M14
EAN/GTIN 4045197066039

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka