{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 5/16-27 UNS LH | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNS-LH | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 0,94 mm | |
Chodov na palec | 27 | |
⌀ závitu | 7,938 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,1 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 19,85 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130046 5/16-27 | |
EAN/GTIN | 4062406050337 |