Strojový závitník do slepých otvorov 9/16-16

Č. pol.: 130045 9/16-16
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Druh závitu: UN
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: ASME B1.1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 9/16-16 UN
Povrchová úprava TiN
Druh závitu UN
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma ASME B1.1
Tolerančná trieda 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,588 mm
Chodov na palec 16
⌀ závitu 14,288 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit 12,8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 35,72 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130045 9/16-16
EAN/GTIN 4062406048426

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
23
Hliník
N
22
Alu (krátke rezanie)
N
23
Oceľ < 500 N/mm²
P
18
Oceľ < 750 N/mm²
P
18
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní
Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené