Ľavozávitový strojový priechodný závitník M7X1

Č. pol.: 130006 M7X1
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Druh závitu: M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M7×1
Povrchová úprava TiN
Druh závitu M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 6 mm
⌀ závitu 7 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 21 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130006 M7X1
EAN/GTIN 4062406007836

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
23
Hliník
N
22
Alu (krátke rezanie)
N
23
Oceľ < 500 N/mm²
P
18
Oceľ < 750 N/mm²
P
18
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené