Ľavozávitový strojový priechodný závitník M48X3

Č. pol.: 130001 M48X3
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Druh závitu: MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M48×3
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 3 mm
Celková dĺžka L 250 mm
⌀ stopky Ds 36 mm
⌀ stopka štvorhranu 29 mm
⌀ otvoru pod závit 45 mm
⌀ závitu 48 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 144 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130001 M48X3
EAN/GTIN 4062406003548

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
20
Hliník
N
18
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
12
Oceľ < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní
Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené