Kotouč stojanové brusky 300x32x127 mm typ 1 89A602K5AV217

Č. pol.: 127554
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 127554
EAN/GTIN 9003171275544
Číslo výrobcu 127554
Číslo L L50140 496
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotúč je preferovanou voľbou na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitím oxidu hlinitého sa vytvára mimoriadne chladný povrch, aby sa zabránilo dodatočnému tepelnému namáhaniu obrobku. Ponúkame vám širokú škálu rozmerov na pokrytie najbežnejších aplikácií. Súprava redukčných krúžkov je už súčasťou balenia a je možné ju doobjednať.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS
  • Špecifikácia : 89A 602 K5A V217
  • Rozmery (D x H x V): 300 x 32 x 127 mm
  • Priemer: 300 mm
  • Hrúbka: 32 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Chladné brúsenie
  • Hladký chod
  • Stohovateľné

Použitie:

  • Na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov HSS

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka