TK stupňovitý vrták GARANT Master Steel FEED konfigurovateľný od množstva 5 ks 13,51-15,5

Č. pol.: 125041 13,51-15,5
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet zubov Z: 3
  • Uhol špičky: 145

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet zubov Z 3
Uhol špičky 145 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Menovité -⌀ DC 13,51 mm - 15,50 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h7 16 mm
Výška schodíka L1 min - max 15,50 mm - 33,75 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 65 mm
Celková dĺžka L 115 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,56 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 125041 13,51-15,5
EAN/GTIN 4062406159856

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Stupňovitý vrták, brúsený podľa vašich špecifikácií.
Na výrobu otvoru a 90° zahĺbenia v jednom kroku bez výmeny nástrojov.
3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s veľmi vysokými posuvmi. Výborne vhodný pre stroje s vysokým príkonom a stabilnými podmienkami obrábania.
Tolerancia vrtáka (menovitý ⌀): m7.
Tolerancia prvý stupeň (nominálna⌀ D2): h7.

Poznámka:

Menovitý ⌀ a dĺžka stupňa sú konfigurovateľné (voliteľné v oblasti podľa tabuľky) a brúsené podľa údajov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky