TK vrták na hlboké otvory GARANT Master Steel DEEP valcová stopka DIN 6535 HA 25×D 6

Č. pol.: 123893 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 25×D
  • Uhol špičky: 138
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 40 bar

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 25×D
Tolerancia menovitého ⌀ j6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 138 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 156 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Stratégia obrábania HPC
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Dĺžka napínacích drážok Lc 165 mm
Celková dĺžka L 205 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123893 6
EAN/GTIN 4062406268534

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
95
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
100
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vynikajúce odstránenie triesok vďaka nerovnomernému skrúteniu upínacích základní, vodiacich krúžkov a dodatočných vodiacich skosení pre otvory najvyššej presnosti. Maximálna spoľahlivosť procesu vďaka presne koordinovaným nástrojom celého systému. Vŕtanie do maximálnej hĺbky bez kopilota. Výrazne zvýšená stabilita nástrojov vďaka výrazne posilnenému jadru. Zvýšená rýchlosť odberu materiálu a vynikajúca životnosť nástrojov vedú k hospodárnemu procesu vŕtania na špičkovej úrovni.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC. Na hlboké otvory od 20×D je nevyhnutne potrebný pilotný otvor s maximálnou hĺbkou pilotného vrtáka 123885. Navŕtanie pilotného otvoru zvyšuje bezpečnosť procesu.Uvedený pomer L/D zodpovedá minimálnej dosiahnuteľnej hĺbke vŕtania so zodpovedajúcim hĺbkovým vrtákom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ DC j6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka