{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 2 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Prevedenie | 20×D | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Uhol špičky | 135 Stupeň | |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 47 mm | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnútorné chladenie | áno, pri 40 bar | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 50 mm | |
| Celková dĺžka L | 92 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 4 mm | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Číslo položky | 123690 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197320162 | |
| Číslo výrobcu | 123690 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |