{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 3,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123103 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197960122 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 3,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
107,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
171,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Celková dĺžka L | 72 | 72 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 | 34 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,5 | 28,5 |