TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 3,7

Č. pol.: 122808 3,7

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 8×D
  • Typ: W
  • Uhol špičky: 135
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,7 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 8×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 28,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 34 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,35 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122808 3,7
EAN/GTIN 4045197753717

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
325
Alu (krátke rezanie)
N
360
Hliník > 10 % si
N
315
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFRP
N
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122809.
Tvar HE: objednávajte s č. 122808 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka