TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA 6,6

Č. pol.: 122771 6,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 6×D
  • Uhol špičky: 140
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6,6 mm
Povrchová úprava AlTiN-Si
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 43,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 53 mm
Celková dĺžka L 91 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122771 6,6
EAN/GTIN 4062406147709

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Nástroj špeciálne navrhnutý na obrábanie vývrtov bez vnútorného chladenia. Konkávne hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážok zabezpečujú dobrý odvod triesok. Robustná geometria rezných hrán so špeciálnym zábrusu hrotu a 4 vybrúsenými plôškami zabezpečuje procesne spoľahlivé vŕtanie. Široké možnosti použitia pri oceľových materiáloch vďaka kombinácii tvrdého ultra jemnozrnného tvrdého kovu a extrémne odolnej povrchovej úpravy proti opotrebeniu a teplu.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122772.
Tvar HE: objednávajte s č. 122773.
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
    ⌀ DC m7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka