TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 8,25

Č. pol.: 122659 8,25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,25 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ m6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 61 mm
Celková dĺžka L 103 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122659 8,25
EAN/GTIN 4045197582690

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie otvoru vďaka 4 vodiacim fazetkám. Vynikajúci odvod triesok vďaka 4 vnútorným chladiacim kanálom od ⌀ 3,8 mm. Až do ⌀ 3,7 mm s 2 vnútornými chladiacimi kanálmi. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky, aj pri materiáloch vytvárajúcich bežne dlhé triesky.

Pozor:

Veľkosti končiace na X = tolerancia ⌀ reznej hrany h7.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122661.
Tvar HE: objednávajte s č. 122659 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka