TK vrták Weldon GARANT Master Alu FEED DIN 6535 HB 5,3

Č. pol.: 122596 5,3
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
Menovité -⌀ DC 5,3 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 3
Uhol špičky 130 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 36,1 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 44 mm
Celková dĺžka L 82 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,66 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122596 5,3
EAN/GTIN 4062406724955

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
200
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou DLC – pre dlhšiu životnosť nástroja, najmä v hliníku s vyšším podielom Si. Povrchová úprava na objednávku – vrátenie vylúčené. Dodacia lehota približne 3 týždne pri skladovej dostupnosti základného výrobku. Dodržiavajte minimálne množstvo objednávky.
3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s veľmi vysokými posuvmi v hlíniku. Vynikajúce pre stroje s vysokou spotrebou energie a stabilnými podmienkami obrábania.
  • Špeciálne vyvinutá geometria reznej hrany, navrhnutá pre najvyššie rýchlosti posuvu, znížený rezný tlak a kontrolované lámanie triesok.
  • Jemne brúsený profil drážky na bezpečné odvádzanie triesok.
  • Dosiahnutie extrémnej rýchlosti posuvu a životnosti nástroja s treťou reznou hranou.
Špičková technológia priečneho rezného okraja nástroja zaručuje optimálne samostrediace správanie a umožňuje aj vŕtanie na nerovnom povrchu. 3 vodiace fazetky zabezpečujú stabilný výstup z otvoru a presnú kruhovitosť otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka