TK NC vysokovýkonný vrták FS valcová stopka DIN 6535 HA 7,8

Č. pol.: 122540 7,8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 41,3 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 53 mm
Celková dĺžka L 91 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122540 7,8
EAN/GTIN 4045197052155

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
190
Alu (krátke rezanie)
N
170
Hliník > 10 % si
N
140
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
85
Oceľ < 900 N/mm²
P
75
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť stabilný vďaka zosilnenej hrúbke jadra a špeciálnemu profilu. Špeciálne zahrotenie. Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a dlhá životnosť. Vysoká kvalita otvorov.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122545.
Tvar HE: objednávajte s č. 122540 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka