TK vrták valcová stopka pre jednosmerný smer vlákien DIN 6535 HA 4

Č. pol.: 122522 4
Zľava
145,22 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 5×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Uhol špičky: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 5×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Uhol špičky 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 30 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 36 mm
Celková dĺžka L 74 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f in GFK CFK 0,06 mm/ot.
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122522 4
EAN/GTIN 4045197465863

užívateľská tabuľka

PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GRP, CFRP
N
100
grafit
N
340
Hybridy
N
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu. S uhlom hrotu 90° a špeciálnou geometriou na zabránenie delaminácii.
S reznou vodiacou fazetkou na zabránenie delaminácii, vyčnievaniu vláken a tvorbe otrepov pri jednosmernej orientácii vláken.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K dispozícii v rozmeroch 1/100 podľa tabuľky.
Upozorňujeme na minimálne množstvá objednávok pre konfigurovateľné veľkosti:
Pre rozsah ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 kus
Pre rozsah ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 kus
Pre rozsah ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 kus
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
    ⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka