GARANT Diabolo tvrdokovový vrták HPC, Weldon DIN 6535 HB 10,06-X

Č. pol.: 122362 10,06-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    128,47 € / ks
  • Od 10 ks
    107,06 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
Rozsah ⌀ 10,06 mm - 12,05 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,11 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122362 10,06-X
EAN/GTIN 4062406076504

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
70
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
Oceľ < 55 HRC
H
28
Oceľ < 60 HRC
H
16
Oceľ < 65 HRC
H
14
Oceľ < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.
Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev na vŕtanie do kalenej ocele.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Lehota dodania: 12 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:
Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka