{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 6,1 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 53,9 mm | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6,1 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h7 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122301 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197042668 | |
Číslo výrobcu | 122301 6,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, TiN, ⌀ DC h7: 6,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
48,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
41,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominálna⌀ DC. | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Tolerancia hriadeľa | h7 | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | 0,11 mm/ot. | 0,11 mm/ot. |