{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 2,7 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 12 mm | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,7 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h7 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122160 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197040336 | |
Číslo výrobcu | 122160 2,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK špirálový vrták extra krátky, TiN, ⌀ DC h7: 2,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
328 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
9,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
13,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Štandard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Driek | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Tolerancia hriadeľa | h7 | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. |