Burghiu din carbură extra scurt, TiN, ⌀ DC h7: 2,7mm

Cod articol.: 122160 2,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff nein
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 2,7 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h7
Durchmesser Schaft 2,7 mm
Länge Schaft 0 mm
Toleranzklasse h7
Schneidendurchmesser, min. 2,7 mm
Schneidendurchmesser, max. 2,7 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h7
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,811 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Anschliffform N
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIN
Beschichtung TiN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 18 mm
Nutzlänge 14 mm
Länge gesamt 46 mm
Gewicht 3 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6539
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identificare și clasificare

Cod articol 122160 2,7
EAN / GTIN 4045197040336
Număr producător 122160 2,7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Kunststoffe
N
230
Alu (kurzspanend)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Descriere

Udførelse:

Svarer omtrent til DIN 6539 (ekstra kort).
Med samme mærke- og skaft-⌀.
TiN-belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050 med diamantbelagte spændebakker.