TK strediaci vrták A 5

Č. pol.: 121001 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: k13
  • Uhol klesania: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 333
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ k13
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 5 mm
pre ⌀ obrobku 63 − 100 mm
⌀ stopky Ds 12,5 mm
Tolerancia stopky h6
Celková dĺžka L 63 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121001 5
EAN/GTIN 4045197596543

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
Oceľ < 55 HRC
H
20
Oceľ < 60 HRC
H
15
Oceľ < 67 HRC
H
10
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.
Na materiály do 62 HRC.
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
    ⌀ DC k13 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka