Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 250 430E (ER25 Ø2-16) Nástupnícky článok: (MNR) 226488, 60.2525G200RLIKGLV

Č. pol.: 120456
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 120456
EAN/GTIN 4069739048932
Číslo výrobcu 60.2525G200RLIKGLV
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI25, radiálna montáž, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.2525G200RLIKGLV
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 8000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 96 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 70 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: Kľúčový pohon

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka