{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
Driek | Morse kužel | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 122,5 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 160 mm | |
Celková dĺžka L | 281 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 17,3 mm | |
Morse cone MK veľkosť | 3 | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197033895 | |
Číslo výrobcu | 116620 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
94,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
185,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
188,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
136,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Uhol špičky | 120 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 98 mm | 206 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |