Špirálový vrták dlhý HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1

Č. pol.: 116065 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,48 € / 1 ks
  • Od 5 ks
    8,74 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 1 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 340
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 31,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 33 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 1 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,01 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 116065 1
EAN/GTIN 4045197363879
Číslo výrobcu 116065 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Povrch lesklý.
So zahrotením tvaru C od 2 mm.

Výhoda:

Na vŕtanie s vŕtacími puzdrami alebo v zapustených miestach.
Na vysokopevnostné, ušľachtilé ocele, tiež TOOLOX.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navrtávače NC č. 112103, 112110 a 112160 suhlom hrotu 120° na zvýšenú bezpečnosť procesu