Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N 3,2

Č. pol.: 116051 3,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,69 € / ks
  • Od 10 ks
    2,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 3,2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 340
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 64,2 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 69 mm
Celková dĺžka L 106 mm
⌀ stopky Ds 3,2 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116051 3,2
EAN/GTIN 4062406745110

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
64
Alu (krátke rezanie)
N
52
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
26
Oceľ < 750 N/mm²
P
26
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX CleverDrill – Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navŕtavače NC č. 112120, 112140 a 112170 suhlom hrotu 142° na zvýšenú bezpečnosť
Následný produkt pre č. 116050.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka