{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 29 | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115140 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4045197657619 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skrutková vŕtačka HSS č. 114150 ako súprava náplní 1-13KB
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
226,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
259,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |